Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Mechanische Spannelemente
>
Schnellspanner
>
Andrückschraube
>
Artikel
Andrückschrauben, Edelstahl, mit Gummi-Druckstück (GN 708.1-M6-55-A-NI)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-708.1-M6-55-A-NI
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
708.1-M6-55-A-NI
EAN/GTIN:
4045525790056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
GM-Puffer
Gummidämpfer
Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Gewindedurchmesser d1:
M 6
Länge l:
55
Form:
A - gerade Druckfläche
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.015 kg
... >
2.4 Spannen mit Spannmechanik
>
Zubehör
>
GN 708.1 Andrückschrauben, Edelstahl, mit Gummi-Dr
Weitere Suchbegriffe:
Gummipuffer
,
Parabel Puffer
,
ganter gummipuffer m6
,
gm puffer
,
gummidämpfer m6
,
Andrückschrauben
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,38*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Andrückschrauben, Edelstahl, mit / ohne elastische Schutzkappe (GN 807-M4-23-A-N
Otto Ganter
807-M4-23-A-NI
ab € 0,33*
Ähnlich
Andrückschrauben, Edelstahl, mit beweglichem Kunststoff-Druckstück (GN 903-15-M6
Otto Ganter
903-15-M6-26-NI
ab € 1,03*
Ähnlich
Andrückschrauben. Stahl, mit Gummi-Druckstück (GN 708.1-M4-23-A-ST)
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-ST
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen