Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Pendelelemente, mit Gewindezapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-709.15-20-M12-RH
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     709.15-20-M12-RH
EAN/GTIN:
     4045525423077
Suchbegriffe:
Pendelelement
pendelelement geriffelt
Pendelelemente GN 709.15 werden als bewegliche Auflagen oder Druckstücke zum Spannen von Werkstücken verwendet. Sie können auch als Anschlag eingesetzt werden. Bei Gussteilen empfiehlt es sich Pendelelemente mit einer Hartmetallkugel zu verwenden. Bei Pendelelementen mit selbsttätiger Rückstellung schwenkt die Auflagefläche nach dem Spannen zurück in die Ausgangslage. Somit wird verhindert, dass beim Einlegen des Werkstückes die Kugel in einer schrägen Position verklemmt werden kann. Die Kugel lässt sich max. 9° verdrehen; gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
20
Gewinde d2:
M 12
Form:
RH - Druckfläche geriffelt, mit Hartmetallkugel
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Form RH Form RRH:
13.2
d4 Kugel-Ø:
16
l2:
18
l3:
12
sw:
17
Statische Belastbarkeit max. in kN:
25
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.053 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
709.35-13-M8-B
ab € 25,42*
Ähnlich
Otto Ganter
709.25-12-B
ab € 22,67*
Ähnlich
Otto Ganter
709.7-10-12-B
ab € 22,91*
Ähnlich
Otto Ganter
709.3-13-M8-B
ab € 20,58*
Ähnlich
Otto Ganter
709.1-13-M6-B
ab € 19,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.