Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maßstäbe, Aluminium, mit Befestigungsbohrungen (GN 711.2-AL-1000-S-M-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-711.2-AL-1000-S-M-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     711.2-AL-1000-S-M-1
EAN/GTIN:
     4045525941700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

An Maßstäben GN 711.2 lassen sich z. B. Positionen von Verfahrschlitten sehr leicht ablesen. Der schwarze Hintergrund bildet einen hohen Kontrast zu den naturfarbenen Ziffern und Skalen und blendet nicht.

Die Ausrichtung der Bemaßung der Befestigungsbohrungen hängt von der Ziffernfolge ab und ist auf der Zeichnung abgebildet.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Länge l (Skala):
1000
Kennziffer:
1 - mit Befestigungsbohrungen Ø 3,3
Form:
S - Ziffern senkrecht angeordnet (Ziffernfolgen U,M,O)
Ziffernfolge:
M
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.080 kg
Weitere Suchbegriffe: kontrollmaßstab
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
711.3-AL-1
ab € 0,65*
Ähnlich
Otto Ganter
711-NI-50-W-L
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.