Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetbänder, Edelstahl, für magnetische Messsysteme GN 7110, Kunststoff (GN 711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-7110.2-10-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     7110.2-10-1
EAN/GTIN:
     4045525758926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen

Magnetbänder GN 7110.2 sind als Zubehör für magnetische Messsysteme GN 7110 ausgelegt und werden mittels Klebestreifen befestigt.

Sie bestehen aus zwei separaten Teilen, dem Magnetband und dem Abdeckstreifen. Der Abdeckstreifen dient als Schutz vor Beschädigungen des Magnetbands.

Die Magnetbänder lassen sich auf allen geeigneten und sauberen Oberflächen aufkleben. Abschließend wird der Abdeckstreifen auf das Magnetband aufgeklebt.

Weitere Informationen:
b:
10
Länge l (in Meter):
1
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.074 kg
Weitere Suchbegriffe: magnetband, Signal-Feedback
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7110-1-E-0,2
ab € 186,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.