Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitendruckstücke zum Einpressen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-715-10-100-SA
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     715-10-100-SA
EAN/GTIN:
     4045525357747
Suchbegriffe:
Seitendruckstück
seitendruckstück ganter
seitendruckstück
Federnde Seitendruckstücke GN 715 sind vielseitig und rationell einzusetzende Elemente zum Halten, Positionieren und Spannen von Werkstücken. Sie sparen aufwendige Aufbauten, beanspruchen wenig Raum und sind leicht zu montieren: aufgrund des Rändels der Hülse genügt eine Bohrungs-Toleranz H8. Zum Einpressen der Seitendruckstücke sind Montagedorne GN 715.1 lieferbar.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
10
Seitendruckkraft:
100
Form:
SA - Druckstift Stahl, ohne Abdichtung
Werkstoff:
AL - Aluminium
a1:
5
a2:
10.7
d2:
16
d3:
16
h:
18
l1:
17
l2:
16.7
l3:
18
l4:
16
w:
3.2
x1:
3.4
x2:
2.7
Artikel-Nr. für Montagedorn:
715.1-10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.015 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
715.2-6
ab € 10,39*
Ähnlich
Otto Ganter
715.1-3
ab € 7,81*
Ähnlich
Otto Ganter
714-10-20
ab € 4,47*
Ähnlich
Otto Ganter
716-8-ENI
ab € 6,42*
Ähnlich
Otto Ganter
713-5-20-11,5-SB
ab € 5,45*
Ähnlich
Otto Ganter
614.1-6-LKU
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.