Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelköpfe, Stahl (DIN 71752-14-28-M14)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-71752-14-28-M14
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     71752-14-28-M14
EAN/GTIN:
     4045525359154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
din 71752

Bei Größe d1=12 sieht die DIN-Ausführung unter anderem das Feingewinde M12x1,5 vor. In der Praxis hat sich jedoch das Feingewinde M12x1,25 durchgesetzt. Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.

Weitere Informationen:
Bohrung d1:
14
Länge l1:
28
Gewinde d2:
M 14
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.171 kg
Weitere Suchbegriffe: Gabelgelenk, Gabelgelenke, Gabelköpfe, Gelenkstück, Gelenkstücke
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-B
ab € 1,04*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-AL
ab € 0,60*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-NI
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.