Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelköpfe, Edelstahl (DIN 71752-4-8-M4-NI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-71752-4-8-M4-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     71752-4-8-M4-NI
EAN/GTIN:
     4045525359383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf edelstahl
din 71752

Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Bohrung d1:
4
Länge l1:
8
Gewinde d2:
M 4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.005 kg
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m4, Gabelgelenk, Gabelgelenke, Gabelköpfe, Gelenkstück, Gelenkstücke
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-A-NI
ab € 4,56*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-AL
ab € 0,60*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.