| |
|
| Artikel-Nr.: C1515-71802-8-M5L-7,5-B Herst.-Nr.: 71802-8-M5L-7,5-B EAN/GTIN: 4045525360600 |
| | |
|
| | |
| Winkelgelenke DIN 71802 mit Nietzapfen bestehen aus Kugelpfannen DIN 71805 und Kugelzapfen DIN 71803. Der Schwenkwinkel beträgt bei der Ausführung mit Sicherungsbügel (Form BS) 15°, ohne Sicherungsbügel (Form B) 18°. Bei Montage wird der Kugelzapfen durch den Sprengring gedrückt und durch diesen gehalten. Wenn die Haltekraft (siehe auch Mindestabzugskräfte in der Tabelle) nicht ausreichend ist, kann die Verbindung Kugelpfanne / Kugelzapfen durch den Sicherungsbügel gesichert werden. Dieser ist leicht zu montieren bzw. zu demontieren. Durch die Verwendung von Dichtkappen GN 710 können die Winkelgelenke vor Verschmutzung geschützt werden. Weitere Informationen: | | Bohrung d1: | 8 | Linksgewinde: | M 5L | Länge l2: | 7.5 | Form: | B - mit Nietzapfen, ohne Sicherungsbügel | RoHS: | Ja | Gewicht: | 0.014 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkelgelenke |
| | |
| |