Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltknöpfe, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-719-20-M8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     719-20-M8
EAN/GTIN:
     4045525360754
Suchbegriffe:
Maschinen-Schaltknopf
Schaltknopf
schaltknopf m8
Schaltknöpfe GN 719 werden vielfach anstelle von Kugelknöpfen DIN 319 an Schalthebeln, Schaltstangen usw. verwendet. Durch ihre Form berücksichtigen sie auch ergonomische Gesichtspunkte.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
20
Gewinde d2:
M 8
Werkstoff:
KU - Kunststoff
d3:
14
h:
31
t1 min.:
20
t2:
3.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.009 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 156 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 520 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
719.1-15-B6
ab € 1,34*
Ähnlich
Otto Ganter
719.2-16-M6-SW
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.