Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen, Stahl, zum Anschweißen, ohne Rastsperre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-722.4-16-30-A-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     722.4-16-30-A-ST
EAN/GTIN:
     4045525586253
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen otto ganter 16mm
arretierbolzen ganter
Bei Rastbolzen GN 722.4 wird der Raststift über den Zugring betätigt. Dies erfolgt von Hand, alternativ per Seilzug oder mittels einer verlängerten Zugstange mit Haken. Die Ausführung ST ist für Anwendungen im Stahlbau konzipiert. Die Maßtoleranzen zwischen Bolzen und Führung sind so gewählt, dass die Funktionssicherheit auch nach dem Schweißen, dem Aufbringen einer Korrosionsschutzschicht oder bei Verschmutzung gewährleistet ist. Zur Befestigung mittels Schweißen empfiehlt sich besonders die Form AU in unmontiertem Zustand, um unerwünschte Gefügeveränderungen durch Erwärmung an Feder und Bolzen zu vermeiden. Die Montage des Rastbolzens erfolgt in diesem Fall erst nach der Oberflächenbehandlung der verschweißten Führung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl-Feinguss
Bolzendurchmesser d1:
16
Vierkant s (Form A / AU):
30
Form:
A - Vierkant, mit Zugring, montiert
Bolzendurchmesser:
16
d3:
50
d4:
10
l1 ≈:
100
l2:
20
l3:
54
l4:
78
sw:
2.5
Federdruck in N ≈ Anfang:
22
Ende:
70
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.461 kg
Weitere Suchbegriffe: arretierbolzen 16mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
722.1-8-20-A-ST
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.