Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknöpfe, Aluminium, naturfarben eloxiert (GN 723.4-27-B6-N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-723.4-27-B6-N
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     723.4-27-B6-N
EAN/GTIN:
     4045525544253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknöpfe aluminium

Drehknöpfe GN 723.4 können mit Bezugsflanschen GN 723.3 kombiniert werden, die folgende Vorteile haben:

  • sie sind mit Referenzmarkierung für die Drehknopfskala versehen
  • sie bilden eine zusätzliche Lagerung für die Verstellwelle
  • in der Ausführung mit Reibring wird der Drehknopf gegen unbeabsichtigtes Verstellen, z. B. durch Vibration, gesichert.

Skala bzw. Markierungspfeil der Drehknöpfe sind abriebfest und gut lesbar.

Neben der Standard-Skala (Form S) können sie mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.

Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer möglichen Skalierung ist das sehr übersichtlich dargestellte „Bestell-Schema Skalierungen“ zu verwenden.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
27
Bohrung d2:
B 6
Form:
N - neutral
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.038 kg
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, Drehgriff, Drehgriffe, Skala, Skalenring, Skalenringe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
723.3-33,5-B6-A
ab € 6,34*
Ähnlich
Otto Ganter
726.2-22-B5-A-1
ab € 5,66*
Ähnlich
Otto Ganter
826-40-B8-H-ELS
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.