Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknöpfe, Aluminium, naturfarben eloxiert (GN 723.4-42-B10-M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-723.4-42-B10-M
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     723.4-42-B10-M
EAN/GTIN:
     4045525544345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknöpfe aluminium

Drehknöpfe GN 723.4 können mit Bezugsflanschen GN 723.3 kombiniert werden, die folgende Vorteile haben:

  • sie sind mit Referenzmarkierung für die Drehknopfskala versehen
  • sie bilden eine zusätzliche Lagerung für die Verstellwelle
  • in der Ausführung mit Reibring wird der Drehknopf gegen unbeabsichtigtes Verstellen, z. B. durch Vibration, gesichert.

Skala bzw. Markierungspfeil der Drehknöpfe sind abriebfest und gut lesbar.

Neben der Standard-Skala (Form S) können sie mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.

Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer möglichen Skalierung ist das sehr übersichtlich dargestellte „Bestell-Schema Skalierungen“ zu verwenden.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
42
Bohrung d2:
B 10
Form:
M - mit Markierungspfeil
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.100 kg
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, Drehgriff, Drehgriffe, Skala, Skalenring, Skalenringe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
723.3-33,5-B6-A
ab € 6,34*
Ähnlich
Otto Ganter
726.2-22-B5-A-1
ab € 5,66*
Ähnlich
Otto Ganter
826-40-B8-H-ELS
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.