Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelgriffe
>
Holzgriff
>
Artikel
Bügelgriffe, Kunststoff, temperaturbeständig bis 100 °C (GN 725-150-M6)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-725-150-M6
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
725-150-M6
EAN/GTIN:
4045525881785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff
Bügelgriffe GN 725 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch.
Weitere Informationen:
Länge l:
150
Gewinde d:
M 6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.092 kg
... >
1.2 Bedienen mit Maschinen- und Gerätegriffen
>
Bügelgriffe
>
GN 725 Bügelgriffe, Kunststoff, temperaturbeständi
Weitere Suchbegriffe:
bügelgriffe
,
bügelgriff ganter
,
Bügelgriff
,
Bügelgriff Aluminium
,
Bügelgriff Edelstahl
,
Bügelgriff Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 5,56*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bügelgriffe, Aluminium (GN 565-20-100-SW)
Otto Ganter
565-20-100-SW
€ 5,19*
Ähnlich
Bügelgriffe, Edelstahl (GN 565.5-20-112-A-GS)
Otto Ganter
565.5-20-112-A-GS
€ 18,15*
Ähnlich
Bügelgriffe, Kunststoff (GN 525-86)
Otto Ganter
525-86
€ 8,21*
Ähnlich
Bügelgriffe, Kunststoff (GN 625-86-SW)
Otto Ganter
625-86-SW
€ 6,30*
Ähnlich
Bügelgriffe, Kunststoff (GN 725.1-86)
Otto Ganter
725.1-86
€ 5,29*
Ähnlich
Bügelgriffe, Kunststoff, temperaturbeständig bis 200 °C (GN 725-86-M6-HT)
Otto Ganter
725-86-M6-HT
€ 11,49*
Ähnlich
Bügelgriffe, TPU-Ummantelung, Edelstahl / Aluminium (GN 564-25-112)
Otto Ganter
564-25-112
€ 13,44*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.