Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert (GN 726-22-B5-N-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-726-22-B5-N-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     726-22-B5-N-1
EAN/GTIN:
     4045525362161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf

Der hellgraue Deckel der Drehknöpfe GN 726 verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen und bietet sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an.

Aus gezogenem Aluminiumprofil gefertigt, können Sonderausführungen in den vorhandenen Durchmessern relativ kostengünstig gefertigt werden.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
22
Bohrung d2 (Kennz.1):
B 5
Form:
N - Deckel neutral
Kennziffer:
1 - mit Druckschraube
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.012 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehgriff, Drehgriffe, Skalenring, Skalenringe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
727-27-A-SR
ab € 47,75*
Ähnlich
Otto Ganter
726.1-22-B5-A-1
ab € 4,34*
Ähnlich
Otto Ganter
726.2-22-B5-A-1
ab € 5,66*
Ähnlich
Otto Ganter
436-24-B5-N-MT
ab € 7,09*
Ähnlich
Otto Ganter
626-27-B6-N
ab € 3,01*
Ähnlich
Otto Ganter
526-32-B6-DSW
ab € 4,11*
Ähnlich
Otto Ganter
826-40-B8-H-ELS
ab € 15,97*
Ähnlich
Otto Ganter
729-34-B6
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.