| |
|
| Artikel-Nr.: C1515-731.2-SM-2-35-2-SG Herst.-Nr.: 731.2-SM-2-35-2-SG EAN/GTIN: 4045525109872 |
| | |
|
| | |
| Verriegelungen mit Griffschale GN 731.2 werden eingesetzt, wenn der Anwendungsfall, neben der Verriegelungsmechanik, ein Bedienelement erfordert und dieses nicht vorstehen soll. Sie verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Türrahmen bewegt. Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A1 bzw. A2 von 11 bis 35 mm abdecken. Die Riegellänge ist ebenso wählbar. Die Verriegelungen werden je nach Form mit 2 Steckschlüsseln aus Kunststoff bzw. 2 Schlüsseln aus Messing geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden. Bei den Formen mit einheitlicher Schließung kann jedes Schloss mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Bei den Formen mit unterschiedlicher Schließung gibt es 400 (Form SU) bzw. 160 (Form SM) verschiedene Schlossvarianten, deren Schlüssel durch Nummern gekennzeichnet sind. Die Angaben zur Belastbarkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Die Verriegelungen mit Griffschale GN 731.2 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert. Weitere Informationen: | | Riegelkröpfung z: | 2 | Riegelänge l: | 35 | Farbe: | SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt | Form: | SM - mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich, Generalschlüssel als Zubehör erhätlich) | Kennziffer: | 2 - Betätigung, in dargestellter Lage, rechts oben | RoHS: | Ja | Gewicht: | 0.031 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompressionsriegel, Türverriegelung, Türverriegelungen, Verriegelungen, Verriiegelung, Vorreiber |
| | |
| |