Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-7379-10-M8-20
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     7379-10-M8-20
EAN/GTIN:
     4045525620490
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m8
iso 7379
Passschrauben ISO 7379 sind kostensparende Konstruktionselemente für vielfältige Anwendungen. Das größtmögliche Anzugsmoment darf sich dabei nicht an der Festigkeitsklasse 12.9 orientieren, sondern es wird begrenzt durch die verhältnismäßig kleinen Auflageflächen (Schultern) an den Einstichen beim Übergang von d1 auf d2 und d1 auf d3. Gemäß ISO-Normblatt kann der Schraubenkopf mit oder ohne Rändelung ausgeführt sein. Normabweichung: - keine Angaben zur Konzentrizität 2 IT 13 und 2 IT 10 - keine Kennzeichnung der Festigkeitsklasse - das amtliche ISO-Normblatt nennt folgende Abmessungen für d1 - d2: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20 - die Abmessungen 4-M3 und 5-M4 sind im amtlichen ISO-Normblatt nicht enthalten
Weitere Informationen:
Aufnahmedurchmesser d1:
10
Gewinde d2:
M 8
Länge l1:
20
Werkstoff:
ST - Stahl
d3:
16
l2:
13
l3:
7
sw:
5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.025 kg
Weitere Suchbegriffe: ganter iso7379
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
732.1-M5-6-5-ST
ab € 1,07*
Ähnlich
Otto Ganter
7379-4-M3-4-NI
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.