Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Schrauben-Sonderformen
>
Verschlussschraube
>
Verschlussschrauben ohne DIN
>
Artikel
Verschlussschrauben mit DIN-Ablasssymbol, Dichtung aufliegend, Kunststoff, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-740-G1/8
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
740-G1/8
EAN/GTIN:
4045525365285
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschrauben GN 740 werden als Ablassstopfen serienmäßig in roter Farbe geliefert.
Weitere Informationen:
Zollgewinde d1:
G 1/8
Werkstoff:
KT - Kunststoff
d2:
15
e1 ≈:
21.5
l1:
9
l2:
16
s1:
19
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.004 kg
... >
3.5 Kontrollieren, Entlüften, Verschließen von Flüssigkeiten und Gasen
>
Verschlussschrauben, Verschlussstopfen
>
GN 740 Verschlussschrauben mit DIN-Ablasssymbol, Dichtung aufliegend, Kunststoff, rot
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,66*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 156 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 520 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schweißmuffen mit und ohne Bund
Otto Ganter
7490-ST-G1/8-A
ab € 0,98*
Ähnlich
Verschlussschrauben mit Einfüllsymbol, Dichtung aufliegend, Kunststoff
Otto Ganter
747-G1/8-A-1
ab € 0,67*
Ähnlich
Verschlussschrauben, Kunststoff, mit Flachdichtung
Otto Ganter
745-G1/8-1
ab € 0,67*
Ähnlich
Ölablassventile
Otto Ganter
880-G1/4-ST-K
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen