Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungssiebe, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-7405-NI-G3/4-B-500
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     7405-NI-G3/4-B-500
EAN/GTIN:
     4045525365605
Leitungssiebe GN 7405 eignen sich zum direkten Einbau in Rohrleitungssysteme als vor- oder nachgeschaltene Schutzeinrichtung. Mögliche, im flüssigen oder gasförmigen Medium mitgeführte Partikel können entsprechend der Maschenweite am Weiterkommen gehindert werden. Aggregate oder Gehäuseinnenräume werden so vor Fremdkörpern geschützt, die auf Grund ihrer Größe die Funktion oder die Lebensdauer beeinträchtigen können. Das Gehäuse ist über eine Überwurfmutter trennbar verschraubt, so dass die Montage / Demontage erleichtert wird und bei Bedarf das Sieb auch ausgetauscht werden kann. Siebeinsätze für den Ersatz- oder Wartungsfall sind unter der Norm GN 7403.1 erhältlich.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d:
G 3/4
Maschenweite:
500
Form:
B - Gehäuse mit Innen- / Außengewinde
e:
55
Schauöffnung l2:
15
l3:
25
l4:
16
l5:
55
s1:
50
s2:
34
Differenzdruck Δ 1 bar Durchflussmenge in l/min. Wasser 100 µm:
96
500 µm:
104
Hydrauliköl (HPL 46) 100 µm:
30
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.332 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7403.1-NI-14-100
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.