Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Befestigungsmutter
>
Artikel
Edelstahl-Befestigungsmuttern, für Hydraulikkomponenten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-7430-G1/2-A4
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
7430-G1/2-A4
EAN/GTIN:
4045525573178
Suchbegriffe:
Befestigungsmutter
befestigungsmutter
Mit Befestigungsmuttern GN 7430 werden beispielsweise Be- und Entlüftungselemente, Ölschaugläser oder Verschlussschrauben befestigt, wenn die Wandstärke zum Einbringen eines Gewindes zu gering ist oder dieses zur Fertigungsvereinfachung vermieden werden soll. Das ausreichend groß gestaltete Sechskant-Profil ist nur auf einer Seite gefast, wodurch sich die Auflagefläche und die Gewindelänge vergrößert. Die Edelstahl-Ausführungen lassen sich im Gehäuseinneren durch Schweißpunkte sichern, um die Montage zu erleichtern, sie eignen sich generell für Anwendungen mit aggressiven Umgebungsbedingungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
A4 - Edelstahl
Zollgewinde d1:
G 1/2
b:
4
d2 empfohlener Bohrungs-Ø:
21
e ≈:
26
s:
24
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.010 kg
... >
3.5 Kontrollieren, Entlüften, Verschließen von Flüssigkeiten und Gasen
>
Belüftungselemente, Entlüftungselemente
>
GN 7430 Edelstahl-Befestigungsmuttern, für Hydraulikkomponenten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,99*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATEX-Schaugläser, Aluminium / Sicherheitsglas (ESG)
Otto Ganter
743.6-11-G3/8
ab € 8,17*
Ähnlich
Ölschaugläser mit kegeligem Gewinde, Messing
Otto Ganter
743.7-11-R3/8-A
ab € 4,07*
Ähnlich
Ölschaugläser mit kegeligem Gewinde, Messing / Sicherheitsglas (ESG)
Otto Ganter
743.8-11-R3/8-A
ab € 4,82*
Ähnlich
Ölschaugläser, Aluminium / Floatglas
Otto Ganter
743-7-G1/4-A
ab € 4,40*
Ähnlich
Ölschaugläser, Aluminium / Sicherheitsglas (ESG)
Otto Ganter
743.1-7-G1/4-A
ab € 5,79*
Ähnlich
Ölschaugläser, Edelstahl, temperaturbeständig bis 100 °C
Otto Ganter
743.4-11-G3/8-A
ab € 6,34*
Ähnlich
Ölschaugläser, Edelstahl, temperaturbeständig bis 180 °C
Otto Ganter
743.5-11-G3/8-A
ab € 7,12*
Ähnlich
Ölschaugläser, Messing / Floatglas, beständig bis 100 °C
Otto Ganter
743.2-11-G3/8-A
ab € 3,69*
Ähnlich
Ölschaugläser, Messing / Sicherheitsglas (ESG)
Otto Ganter
743.3-11-G3/8-A
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen