Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen für Öl-Einfüllstutzen, Kunststoff (GN 748-30-20-B-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-748-30-20-B-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     748-30-20-B-1
EAN/GTIN:
     4045525369979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
PP-Stopfen
Polypropylen Stopfen
gewinde stopfen

Öl-Einfüllstutzen GN 748 mit DIN-Einfüllsymbol benötigen zur Montage kein Gewinde. Die Mindest-Wandstärke des Behälters beträgt 6,5 mm (l3).

MAX-MIN-Markierungsstriche können auf den Flächen des Ölmessstabes leicht angebracht werden (siehe GN 109).

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
30
Bohrungsdurchmesser d2:
20
Form:
B - mit Ölmessstab
Entlüftungsbohrung:
1 - ohne Entlüftungsbohrung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.027 kg
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschraube, Verschlussschrauben, Verschlussstopfen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
548.1-G1/4-A
ab € 1,09*
Ähnlich
Otto Ganter
747-G1/8-A-1
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.