Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Bedienteile
>
Flacher Knopf
>
Artikel
Pilzknöpfe, Stahl, brüniert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-75-16-M5-D
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
75-16-M5-D
EAN/GTIN:
4045525370425
Suchbegriffe:
Flacher Knopf
Knöpfe
Pilzgriff
pilzgriff ganter
Pilzknöpfe GN 75 zeichnen sich durch ihr kompaktes und zeitloses Design aus. Ihre nicht schöpfende Geometrie wirkt Schmutzablagerungen entgegen und erleichtert die Reinigung. Pilzknöpfe GN 75 aus Stahl werden vor allem im Maschinenbau eingesetzt.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
16
Innengewinde d2:
M 5
Form:
D - mit Innengewinde
Werkstoff:
ST - Stahl
d4:
10
h:
18
Länge l:
10
t min.:
7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.010 kg
... >
1.1 Bedienen mit Griffen und Knöpfen
>
Knöpfe
>
GN 75 Pilzknöpfe, Stahl, brüniert
Weitere Suchbegriffe:
pilzgriff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,76*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knöpfe, Stahl, brüniert
Otto Ganter
676.1-21-M4-A
ab € 3,05*
Ähnlich
Knöpfe, Stahl, verzinkt
Otto Ganter
676.2-21-M4-A
ab € 3,51*
Ähnlich
Pilzknöpfe, Edelstahl
Otto Ganter
75.5-16-M5-D-MT
ab € 4,27*
Ähnlich
Pilzknöpfe, Stahl, verzinkt
Otto Ganter
75-16-M5-D-ZB
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen