Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilzknöpfe, Edelstahl (GN 75.5-20-M6-D-MT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-75.5-20-M6-D-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     75.5-20-M6-D-MT
EAN/GTIN:
     4045525886698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flacher Knopf
Knöpfe
Pilzgriff
pilzgriff ganter

Pilzknöpfe GN 75.5 zeichnen sich durch ihr kompaktes und zeitloses Design aus. Ihre nicht schöpfende Geometrie wirkt Schmutzablagerungen entgegen und erleichtert die Reinigung.

Pilzknöpfe GN 75.5 können aufgrund des verwendeten Edelstahl-Werkstoffs in aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
20
Innengewinde d2:
M 6
Form:
D - mit Innengewinde
Oberfläche:
MT - matt gestrahlt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.023 kg
Weitere Suchbegriffe: pilzgriff, knöpfe edelstahl, Knopf
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
676.5-21-M4-A
ab € 3,51*
Ähnlich
Otto Ganter
676.1-21-M4-A
ab € 3,21*
Ähnlich
Otto Ganter
75-16-M5-D
ab € 1,72*
Ähnlich
Otto Ganter
75-16-M5-D-ZB
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.