Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilzknöpfe, Edelstahl, Hygienic Design (GN 75.6-20-M5-D-PL-H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-75.6-20-M5-D-PL-H
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     75.6-20-M5-D-PL-H
EAN/GTIN:
     4045525414259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flacher Knopf
Knöpfe
Pilzgriff
pilzgriff ganter

Pilzknöpfe GN 75.6 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung, die nicht schöpfende Geometrie in Verbindung mit der hohen Oberflächengüte wirkt Schmutzansammlung entgegen und erleichtert die Reinigung.

Sie zeichnen sich grundsätzlich durch ihr kompaktes und zeitloses Design aus.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
20
Innengewinde d2:
M 5
Form:
D - mit Innengewinde
Oberfläche:
PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring):
H - H-NBR
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.025 kg
Weitere Suchbegriffe: pilzgriff, knöpfe edelstahl, A4, FDA, HD, Hygieneknopf, Hygieneknöpfe, Hygienic Design, Knopf, V4A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7600-10-6-2-HNBR-85
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.