Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnaben, Stahl (GN 750-50-V14-N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-750-50-V14-N
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     750-50-V14-N
EAN/GTIN:
     4045525371118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrollhebel
Schaltgriff
Schalthebel
schalthebel

Der Deckel der Schaltnaben GN 750 verdeckt Befestigungselemente (siehe Montagebeispiele), sowie vor- und zurückstehende Wellen. Außerdem bietet er sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an.

Bei der Montage wird der Deckel von Hand eingedrückt, zur Demontage kann er mit einem Schraubendreher an der Aussparung abgehoben werden.

Weitere Informationen:
Schalthebeldurchmesser d1:
50
d2:
14
Bohrungskennzeichen:
V - mit Vierkant
Form:
N - Deckel neutral
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.412 kg
Weitere Suchbegriffe: Schaltgriffe, Schaltnabe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
223-25-B8
ab € 7,47*
Ähnlich
Otto Ganter
623-32-B6-DSG
ab € 3,77*
Ähnlich
Otto Ganter
512-37-B8
ab € 8,61*
Ähnlich
Otto Ganter
211-50-B12
ab € 8,68*
Ähnlich
Otto Ganter
212-22-B10-C
ab € 7,22*
Ähnlich
Otto Ganter
519-14-M5
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.