Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilzknöpfe, Kunststoff (GN 76-25-M6-D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-76-25-M6-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     76-25-M6-D
EAN/GTIN:
     4045525373013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pilzgriff
pilzgriff ganter
pilzgriff
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
25
Innengewinde d2:
M 6
Form:
D - mit Innengewinde
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.009 kg
Weitere Suchbegriffe: Knopf, Knöpfe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
159.1-89-35-SW
ab € 6,32*
Ähnlich
Otto Ganter
676-16-M3-10-SG
ab € 1,36*
Ähnlich
Otto Ganter
676-16-M3-SG
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.