Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Aluminium / Kunststoff (GN 767-28-400-DRT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-767-28-400-DRT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     767-28-400-DRT
EAN/GTIN:
     4045525426139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff ganter

Das Design der Bügelgriffe GN 767 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt.

Befestigungselemente (Schrauben bzw. Muttern) werden durch die abnehmbaren Endkappen verdeckt. Diese sind in den verschiedenen Ergostyle®-Farben lieferbar und bieten somit zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Zur Montage werden die Endkappen von oben eingeschoben. Zur Demontage können sie mit einem Schraubendreher an der Aussparung wieder angehoben werden.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
28
Länge l1:
400
Farbe (Endkappen):
DRT - rot, RAL 3000, glänzend
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.302 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff aluminium, grifffüße, Rohrgriff, Rohrgriffe, Rohrgriffe edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
767.1-28-300-DSG
ab € 22,29*
Ähnlich
Otto Ganter
667-20-180-SW
ab € 8,83*
Ähnlich
Otto Ganter
334.1-36-200-SW
ab € 13,70*
Ähnlich
Otto Ganter
669-28-200-A-SW
ab € 14,15*
Ähnlich
Otto Ganter
333.1-20-180-A-SW
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.