Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelgelenke, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-784-49-M10-A-2-ELS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     784-49-M10-A-2-ELS
EAN/GTIN:
     4045525129665
Suchbegriffe:
Kugelgelenk
ganter kugelgelenk
kugelgelenk
Kugelgelenke GN 784 ermöglichen eine präzise und stufenlose Verstellung um den Kugeldrehpunkt innerhalb des Schwenkbereichs. Dies ist z.B. beim Justieren von Scannern, Kameras, Beleuchtung oder Monitoren besonders vorteilhaft. Dank der effizienten Klemmmechanik werden bereits bei kleinen Anzugsdrehmomenten der Klemmschraube verhältnismäßig große Klemmkräfte an der Kugel erzeugt. Mit den Klemmhebeln (Kennziffer 1) können diese leicht aufgebracht werden. Befestigen lässt sich das Kugelgelenk per Innengewinde d5 von unten oder zusammen mit dem als Zubehör erhältlichen Flansch GN 784.1 über drei Durchgangsbohrungen von oben. Zum anwendungsseitigen Anschluss stehen an der Kugel bei Form A Innen- oder bei Form B unterschiedliche Außengewinde zur Verfügung. Um die hohen Haltedrehmomente dauerhaft zu erreichen, müssen die Kontaktflächen an der Kugel frei von Schmierstoffen gehalten werden. Ein Überschreiten der empfohlenen Anzugsdrehmomente steigert das Haltedrehmoment, kann aber zu erhöhtem Verschleiß der Klemmmechanik führen.
Weitere Informationen:
d1:
49
Gewinde d3 (Form A):
M 10
Form:
A - Kugel mit Innengewinde
Kennziffer:
2 - Klemmung mit Gewindestift mit Innensechskant
Oberfläche:
ELS - eloxiert, schwarz
Werkstoff:
AL - Aluminium
r2 Form A:
51.8
d5 {Sp:s}:
M 8
d6:
28
d7:
19.5
d8:
4.5
h1:
56
h2:
46.1
h3:
24
m:
16
sw1:
17
sw2:
4
empfohlenes Anzugsdrehmoment der Klemmung (Kennziffer) in Nm ≈:
4
resultierendes Haltedrehmoment an der Kugel in Nm ≈:
20
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.280 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
784.1-42-MT
ab € 6,22*
Ähnlich
Otto Ganter
51.3-ND-12-M4-SW
ab € 2,64*
Ähnlich
Otto Ganter
487-B10-Q-M5-I-1-EL
ab € 26,83*
Ähnlich
Otto Ganter
782-M6-KS-1
ab € 13,85*
Ähnlich
Otto Ganter
197-D18-75-75-A-BL
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.