Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannarmverbreiterungen, mit Gelenk, für Schnellspanner mit offenem Spannarm (GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-801.2-82-16-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     801.2-82-16-ST
EAN/GTIN:
     4045525536777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Andrückschraube
Andrückschrauben

Spannarmverbreiterungen GN 801.2 werden zusammen mit Schnellspannern mit „offenem Spannarm“ eingesetzt, wenn gleichzeitig an zwei Stellen z. B. mit Andrückschrauben parallel gespannt werden soll. Dazu werden diese auf dem Spannarm montiert und entlang des Langlochs in der gewünschten Position fixiert.

Die seitliche Positon der Spannschauben wird über Gelenke eingestellt, die eine beliebige Positionierung der Andrückschrauben ermöglichen. Eine symmetrische Anordnung / Einstellung begünstigt ein ausgeglichenes Spannergebnis.

Alle Teile werden unmontiert im Set geliefert. Im Lieferumfang sind vier Flankenscheiben zur Befestigung der Andrückschraube enthalten.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
m1:
82
h1:
16
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.077 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
807-M4-23-A
ab € 0,33*
Ähnlich
Otto Ganter
804-M5-45
ab € 5,90*
Ähnlich
Otto Ganter
801.1-85-16-ST
ab € 4,16*
Ähnlich
Otto Ganter
809.1-67,5-16-ST
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.