Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgelenke mit Gleitlager (DIN 808-16-B8-40-EG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-808-16-B8-40-EG
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     808-16-B8-40-EG
EAN/GTIN:
     4045525377011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk

Die zulässige Drehzahl ist bei gleitgelagerten Kreuzgelenken DIN 808 in hohem Maße abhängig von Einsatzbedingungen, der Belastung, der Einsatzdauer, dem Beugungswinkel und der Schmierung. Bei Drehzahlen über 1000 min-1 sind in jedem Fall Kreuzgelenke mit Nadellager zu verwenden.

Bei Dauerbetrieb ist für eine auszureichende Schmierung zu sorgen, gegebenenfalls durch eine mit Fett gefüllte Schutzhülle GN 808.1.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
16
Bohrung d2:
8
Länge l1 (Form EG):
40
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
EG - einfach, Gleitlager
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.040 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, doppel wellengelenk, Gelenk, Gelenke, Kreuzgelenke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
808-16-B6-34-EG-NI
ab € 49,10*
Ähnlich
Otto Ganter
808-22-B10-48-EW
ab € 35,67*
Ähnlich
Otto Ganter
9080-13-B8-EG
ab € 5,43*
Ähnlich
Otto Ganter
808.2-22-K10-140-30
ab € 138,86*
Ähnlich
Otto Ganter
808.1-16-E
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.