| |
|
| Artikel-Nr.: C1515-808-16-K10-52-EG Herst.-Nr.: 808-16-K10-52-EG EAN/GTIN: 4045525377059 |
| | |
|
| | |
| Die zulässige Drehzahl ist bei gleitgelagerten Kreuzgelenken DIN 808 in hohem Maße abhängig von Einsatzbedingungen, der Belastung, der Einsatzdauer, dem Beugungswinkel und der Schmierung. Bei Drehzahlen über 1000 min-1 sind in jedem Fall Kreuzgelenke mit Nadellager zu verwenden. Bei Dauerbetrieb ist für eine auszureichende Schmierung zu sorgen, gegebenenfalls durch eine mit Fett gefüllte Schutzhülle GN 808.1. Weitere Informationen: | | Außendurchmesser d1: | 16 | Bohrung d2: | 10 | Länge l1 (Form EG): | 52 | Bohrungskennzeichnung: | K - mit Nabennut DIN 6885-1 P9 | Form: | EG - einfach, Gleitlager | RoHS: | Ja | Gewicht: | 0.047 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |