Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgelenke mit Gleitlager (DIN 808-22-K10-74-DG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-808-22-K10-74-DG
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     808-22-K10-74-DG
EAN/GTIN:
     4045525377349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk

Die zulässige Drehzahl ist bei gleitgelagerten Kreuzgelenken DIN 808 in hohem Maße abhängig von Einsatzbedingungen, der Belastung, der Einsatzdauer, dem Beugungswinkel und der Schmierung. Bei Drehzahlen über 1000 min-1 sind in jedem Fall Kreuzgelenke mit Nadellager zu verwenden.

Bei Dauerbetrieb ist für eine auszureichende Schmierung zu sorgen, gegebenenfalls durch eine mit Fett gefüllte Schutzhülle GN 808.1.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
22
Bohrung d2:
10
Länge l2 (Form DG):
74
Bohrungskennzeichnung:
K - mit Nabennut DIN 6885-1 P9
Form:
DG - doppelt, Gleitlager
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.144 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, doppel wellengelenk, Gelenk, Gelenke, Kreuzgelenke
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
808-16-B6-34-EG-NI
ab € 49,11*
Ähnlich
Otto Ganter
808-22-B10-48-EW
ab € 35,97*
Ähnlich
Otto Ganter
9080-13-B8-EG
ab € 5,43*
Ähnlich
Otto Ganter
808.2-22-K10-140-30
ab € 138,34*
Ähnlich
Otto Ganter
808.1-16-E
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.