Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß, schwere Ausführung „Longlife“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-810.10-1540-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     810.10-1540-E
EAN/GTIN:
     4045525969858
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Schnellspanner „Longlife“ GN 810.10 stellen eine Weiterentwicklung der Norm GN 810 dar. Anstelle der Ausführung in Stahlblech sind Spann- und Hebelarm aus Feinguss bzw. im Gesenk geschmiedet. Die übrigen Stahlblechteile wurden verstärkt und Lagerbolzen sowie Lagerbuchsen sind gehärtet und geschliffen. Aus diesem Grunde eignen sich diese Spanner für Anwendungen, bei denen große Kräfte auftreten, vor allem aber eine lange Lebensdauer erforderlich ist. Umfangreiches Tests ergaben, dass eine einwandfreie Funktion (unter Last) auch nach einer Million Spannzyklen gewährleistet ist. Flankenscheiben gehören zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Größe:
1540
Form:
E - Spannarm mit Buchse
Werkstoff:
ST - Stahl
FH in N Haltekraft:
15400
b1:
90
b2:
100
d1:
M 16
d2:
12.5
d3:
16.5
h1:
330
h2:
76.5
h3:
35
Form E:
203
l3:
92.5
m1:
65
m2:
65
m3:
12.5
r2:
167
s1:
8
s2:
16
RoHS:
Ja
Gewicht:
4.600 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,91*
€ 284,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,28*
€ 271,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,45*
€ 258,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,76*
€ 248,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,06*
€ 232,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
807-M4-23-A
ab € 0,30*
Ähnlich
Otto Ganter
802-M5-37
ab € 1,94*
Ähnlich
Otto Ganter
903-15-M6-26-ST
ab € 0,93*
Ähnlich
Otto Ganter
804-M5-45
ab € 5,74*
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-ST
ab € 0,79*
Ähnlich
Otto Ganter
801-16-M6
ab € 2,23*
Ähnlich
Otto Ganter
810.12-220-C
ab € 62,56*
Ähnlich
Otto Ganter
813-1000-F
ab € 102,57*
Ähnlich
Otto Ganter
810.11-220-B
ab € 74,04*
Ähnlich
Otto Ganter
810-75-A
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.