Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen, Stahl / Kunststoff-Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-817-10-12-C
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     817-10-12-C
EAN/GTIN:
     4045525383876
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen ganter
arretierbolzen 10mm
Rastbolzen GN 817 Form C / CK werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
10
Rastweg l1:
12
Form:
C - mit Rastsperre, ohne Kontermutter
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
M 16 x 1,5
d3:
28
d4:
M 6
d5:
10
k:
24
l2:
58
l3:
26
l4:
8
l5:
8.5
l6:
4
sw:
17
Feder- druck in N≈ Anfang:
9.5
Ende:
38
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.068 kg
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
817-4-4-B-NI
ab € 6,20*
Ähnlich
Otto Ganter
412.1-35-M8-1
ab € 2,48*
Ähnlich
Otto Ganter
817.3-6-18-B
ab € 12,15*
Ähnlich
Otto Ganter
617.1-5-A
ab € 4,86*
Ähnlich
Otto Ganter
817.4-6-6-B
ab € 5,02*
Ähnlich
Otto Ganter
817.8-7-6-B-ST
ab € 6,75*
Ähnlich
Otto Ganter
617.2-5-B-ST
ab € 4,20*
Ähnlich
Otto Ganter
617-5-A
ab € 4,04*
Ähnlich
Otto Ganter
817.2-4-4-B
ab € 4,81*
Ähnlich
Otto Ganter
717-3-M6-B-ST
ab € 2,25*
Ähnlich
Otto Ganter
817-4-4-B-RT
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.