Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Rastbolzen / Kunststoff-Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-817-16-20-CK-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     817-16-20-CK-NI
EAN/GTIN:
     4045525914599
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen otto ganter 16mm
arretierbolzen ganter
Edelstahl-Rastbolzen GN 817 Form C / CK werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Bolzendurchmesser d1:
16
Rastweg l1:
20
Form:
CK - mit Rastsperre, mit Kontermutter
d2:
M 24 x 2
d3:
33
d4:
M 8
d5:
15
k:
28.5
l2:
78.5
l3:
38
l4:
12
l5:
11.5
l6:
5
sw:
27
Feder- druck in in N ≈ Anfang:
13
Ende:
54
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.270 kg
Weitere Suchbegriffe: arretierbolzen 16mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
609.5-6-7-2
ab € 0,23*
Ähnlich
Otto Ganter
617-5-AN-NI
ab € 7,81*
Ähnlich
Otto Ganter
617.1-5-AN-NI
ab € 11,32*
Ähnlich
Otto Ganter
817.4-6-6-B-NI
ab € 8,98*
Ähnlich
Otto Ganter
817.8-7-6-B-NI
ab € 9,31*
Ähnlich
Otto Ganter
717-3-M6-B-NI
ab € 2,42*
Ähnlich
Otto Ganter
617.1-5-A-NI
ab € 6,47*
Ähnlich
Otto Ganter
617-5-A-NI
ab € 5,81*
Ähnlich
Otto Ganter
617.2-5-B-NI
ab € 6,35*
Ähnlich
Otto Ganter
817-4-4-B
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.