Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen, demontierbar, mit und ohne Rastsperre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-817.9-10-12-C
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     817.9-10-12-C
EAN/GTIN:
     4045525111943
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen ganter
arretierbolzen 10mm
Rastbolzen GN 817.9 sind so konzipiert, dass Sonderausführungen der Raststifte auch bei kleinen Stückzahlen wirtschaftlich realisiert werden können. Die Raststifte können nach Bedarf bearbeitet oder gemäß obenstehender Zeichnung selbst hergestellt werden. Die Montage erfolgt mittels Senkschraube und kann daher beliebig oft erfolgen. Alle Teile werden im unmontierten Set geliefert. Die Form C wird dann eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
10
Rastweg l1:
12
Form:
C - mit Rastsperre
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
l2 max. Hub:
14
b:
16
d2:
5.3
d3:
28
d4:
7.5
d5:
M 4
d6:
38
k:
26
l3:
30
l4:
58
l5:
26
l6:
8
l7:
39.2
l8:
25.4
t:
8
Feder- druck in N≈ Anfang:
9.5
Ende:
38
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.090 kg
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.