Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspanner, Edelstahl, Spannhebel horizontal, mit waagrechtem Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-820-230-MC-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     820-230-MC-NI
EAN/GTIN:
     4045525126725
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Horizontal-Spanner GN 820 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in entgegengesetzer Richtung. Kennzeichnend ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung, da sich der Betätigungshebel dabei in horizontaler Position befindet. Horizontal-Spanner mit offenem Spannarm nehmen in Form M über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei Form MC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten. Horizontal-Spanner in Form O können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle oder zusammen mit Haltern für Andrückschrauben GN 809 auf besondere Anforderungen angepasst werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Größe:
230
Form:
MC - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
FH in N Haltekraft:
1700
a ≈:
37
b1:
44
b2:
42
b3:
8.5
d1:
M 8
d2:
6.5
h1 ≈:
61.5
h2:
36.5
h3:
18
h4:
30
h5 max.:
12.5
l1 ≈:
196
l2 ≈:
110
l3 ≈:
63.5
l4 max.:
78
l5:
68
m1:
26
m2:
26
m3:
31.5
r ≈:
72
s1:
3
s2:
6
w Verstellweg:
20
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.350 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
807-M4-23-A-NI
ab € 0,31*
Ähnlich
Otto Ganter
903-15-M6-26-NI
ab € 1,09*
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-NI
ab € 1,15*
Ähnlich
Otto Ganter
801-16-M6
ab € 2,23*
Ähnlich
Otto Ganter
820-25-M
ab € 7,06*
Ähnlich
Otto Ganter
820.2-75-MF-NI
ab € 27,19*
Ähnlich
Otto Ganter
820.1-75-N-NI
ab € 25,34*
Ähnlich
Otto Ganter
801.2-82-16-ST
ab € 9,11*
Ähnlich
Otto Ganter
801.1-85-16-ST
ab € 4,41*
Ähnlich
Otto Ganter
809.1-67,5-16-ST
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.