Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalen-Klappgriffe, Kunststoff (GN 825.2-105-WS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-825.2-105-WS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     825.2-105-WS
EAN/GTIN:
     4045525710030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Klappgriff
Maschinenklappgriff
Schalen-Klappgriff

Die Schalen-Klappgriffe GN 825.2 werden eingesetzt, wenn der Griff auch im eingeklappten Zustand nicht bzw. max. 3 mm vorstehen darf.

Nach dem "Loslassen" geht der Griff mittels Federrückstellung in die Ausgangsstellung zurück.

Weitere Informationen:
Länge l1:
105
Farbe:
WS - weiß, RAL 9002, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.255 kg
Weitere Suchbegriffe: Cleanline, Einbaugriff, Einlassgriff, grau, Klappgriff, Klappgriff edelstahl, klappgriff gefedert, Klappgriffe, Schalengriff, Schalengriffe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
425.2-NI-6-55-GS
ab € 15,01*
Ähnlich
Otto Ganter
425.5-100-NI
ab € 12,95*
Ähnlich
Otto Ganter
825.1-90-SW
ab € 12,55*
Ähnlich
Otto Ganter
425.8-100-CR-SW-A
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.