Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalen-Klappgriffe, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-825.2-90-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     825.2-90-SW
EAN/GTIN:
     4045525956216
Suchbegriffe:
Maschinen-Klappgriff
Maschinenklappgriff
Schalen-Klappgriff
maschinenklappgriff ganter
Die Schalen-Klappgriffe GN 825.2 werden eingesetzt, wenn der Griff auch im eingeklappten Zustand nicht bzw. max. 3 mm vorstehen darf. Nach dem "Loslassen" geht der Griff mittels Federrückstellung in die Ausgangsstellung zurück.
Weitere Informationen:
Länge l1:
90
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, matt
Werkstoff Griff:
KU - Kunststoff
d:
4.2
h1:
29
h2:
16.5
h3:
47
h4:
77
h5:
16
l2:
141
l3:
96
l4:
135
l5:
65
m1:
118
m2:
79
m3:
16
m4:
3
s:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.140 kg
Weitere Suchbegriffe: schalen klappgriff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
425.2-NI-6-55-GS
ab € 15,71*
Ähnlich
Otto Ganter
425.5-100-NI
ab € 12,64*
Ähnlich
Otto Ganter
825.1-90-SW
ab € 12,78*
Ähnlich
Otto Ganter
425.8-100-CR-SW-A
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.