Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß-Klemmverbinder, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-83-B42,4
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     83-B42,4
EAN/GTIN:
     4045525699847
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmhalter
Fuß-Klemmverbinder
Fußklemmhalter
Fußklemmverbinder
Fuß-Klemmverbinder, Kunststoff
Weitere Informationen:
Bohrung d:
B 42,4
Werkstoff:
PA - Kunststoff
für Rohr-Außen-Ø:
42.4
handelsübliche Bezeichnung in Zoll:
1 1/4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.700 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
82-B42,4
ab € 21,26*
Ähnlich
Otto Ganter
84-B42,4-B42,4
ab € 21,29*
Ähnlich
Otto Ganter
85-B42,4-B42,4
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.