Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannverschlüsse, Stahl, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-831-100-A-NI-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     831-100-A-NI-1
EAN/GTIN:
     4045525386266
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Spannverschlüsse GN 831 werden u.a. eingesetzt zum sicheren Halten von Klappen, Behälterdeckeln und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. Über den Hubweg w1 des Spannhakens können die zu verbindenden Teile beim Spannen bis zu 5 mm zusammengezogen werden. Der Verstellbereich w2 wird über eine Spindel M5 des Spannhakens erzielt. Die Form S und SV verhindern ein unbeabsichtigtes Lösen des Spannverschlusses. Zur Befestigung dieser Spannverschlüsse sind Schrauben mit niedriger Kopfhöhe zu verwenden, wie z.B. Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 6912. Die in der Tabelle angegebene Haltekraft ist ein Richtwert für die mögliche statische Zugbeanspruchung des Spannverschlusses. Je nach Einsatzbedingung, z.B. durch Vibrationen oder schlagende Beanspruchung, kann die Haltekraft beeinträchtigt sein. Der Gegenhaken gehört zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Größe:
100
Form:
A - ohne Sicherung
Kennziffer:
1 - lange Ausführung
Haltekraft:
1000
b1:
25.5
b2:
22
b3:
26
b4:
14
d:
4.2
h1:
18.5
h2:
8.5
h3:
21.5
h4:
25.5
l1 min. Kennziffer 1 Form A Form SV:
67
Form S:
74
l2 min. Kennziffer 1 Form A Form SV:
56
l3:
19.5
l4 min. Kennziffer 2 Form A Form SV:
31
l5 min. Kennziffer 2 Form A Form SV:
54
m1:
14.3
m2:
7
m3:
4
m4:
8
r:
51
w1 ≈ Hub:
5.5
w2 ≈ Verstellweg Form A Form SV:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.051 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2-NI
ab € 24,61*
Ähnlich
Otto Ganter
853-160-T5-NI
ab € 40,83*
Ähnlich
Otto Ganter
8330-15-NI-A
ab € 6,39*
Ähnlich
Otto Ganter
8330-15-ST-A
ab € 3,39*
Ähnlich
Otto Ganter
821-400-A-ST-1
ab € 9,49*
Ähnlich
Otto Ganter
832-55-ST
ab € 0,74*
Ähnlich
Otto Ganter
832.1-40-ST
ab € 0,60*
Ähnlich
Otto Ganter
832.2-55-A-ST
ab € 0,69*
Ähnlich
Otto Ganter
832.3-100-ST
ab € 1,45*
Ähnlich
Otto Ganter
832.4-55-ST
ab € 1,05*
Ähnlich
Otto Ganter
833-50-ST
ab € 1,13*
Ähnlich
Otto Ganter
831.1-110-ST
ab € 2,37*
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2
ab € 11,70*
Ähnlich
Otto Ganter
853-160-T5
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.