Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschrauben, Edelstahl (GN 835-46-M6-16-MT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-835-46-M6-16-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     835-46-M6-16-MT
EAN/GTIN:
     4045525673700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
46
Gewinde d2:
M 6
Gewindelänge l:
16
Oberfläche:
MT - matt gestrahlt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.040 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügelmutter, Flügelmuttern, Flügelschraube, Flügelschrauben
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
834-46-M6-E-MT
ab € 2,68*
Ähnlich
Otto Ganter
431-25-M6-16
ab € 2,70*
Ähnlich
Otto Ganter
433-NI-20-M4-6-MT
ab € 4,22*
Ähnlich
Otto Ganter
531-20-M4-6-NI
ab € 1,86*
Ähnlich
Otto Ganter
633.1-40-M5-16-DSG
ab € 1,76*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.5-ES-40-M8-20
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.