Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Verschlussspanner, für Zugspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-850.1-500-TT-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     850.1-500-TT-NI
EAN/GTIN:
     4045525537088
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
verschlussspanner ganter
Edelstahl-Verschlussspanner GN 850.1 sind besonders für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln, Klappen und Formen geeignet. Beim Spannen wird die Schwenkbewegung des Betätigungshebels in eine Axialbewegung der Zugachse / Zughakens umgewandelt und sorgt für ein formschlüssiges Halten. Verschlussspanner der Form T sind mit einer am Spannarm fest verbundenen Zugachse ausgestattet. Die Form TF kann durch das Anbringen von individuellen Zugankern für spezifische Anwendungen verwendet werden. Zuganker von Verschlussspannern der Formen TG, TT und TU sind entlang des Vestellwegs w2 justierbar.
Weitere Informationen:
Form:
TT - mit Zugachse, mit Gegenhalter, mit Zuganker mit T-Stück
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Größe:
500
FH in N Haltekraft:
5000
a:
19
b1:
50
b2:
49
b3:
35
b5:
18
b7:
10
d1:
M 8
d2:
6.5
d3:
6.7
h1 ≈:
45
h2:
17
h3:
30
l1 ≈:
197
l4 ≈ Form TT:
76.5
l6:
34
m1:
19
m2:
33.5
m3:
19
m5:
8
s:
3
t:
16
w2 ≈ Verstell- weg:
8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.576 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
850.2-500-T-NI
ab € 42,55*
Ähnlich
Otto Ganter
850.1-500-T
ab € 21,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.