Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Verschlussspanner mit Verriegelung (GN 853-160-TT-NI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-853-160-TT-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     853-160-TT-NI
EAN/GTIN:
     4045525796713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
verschlussspanner ganter

Die Edelstahl-Verschlussspanner GN 853 sind mit einer Verriegelungsmechanik versehen, die ein unbedachtes oder durch Vibrationen ausgelöstes Öffnen des Spanners ausschließt.

Außerdem bieten diese Verschlussspanner die Möglichkeit der Einhandbedienung.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Größe:
160
Form:
TT - mit Zuganker, mit Gegenhalter, Zuganker mit T-Stück
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.110 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, Edelstahl Spanner, Kniehebelspanner, Schnellspanner, Schnellspanner mit Sicherheitsverriegelung, Spannverschluss, Spannverschlüsse, Verschlussspanner Edelstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2-NI
ab € 25,78*
Ähnlich
Otto Ganter
851.1-160-T3-NI
ab € 27,01*
Ähnlich
Otto Ganter
852-1700-T2-NI
ab € 122,50*
Ähnlich
Otto Ganter
853-160-T5
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.