Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Verschlussspanner mit Verriegelung (GN 853-320-TG-NI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-853-320-TG-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     853-320-TG-NI
EAN/GTIN:
     4045525741485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
verschlussspanner ganter

Die Edelstahl-Verschlussspanner GN 853 sind mit einer Verriegelungsmechanik versehen, die ein unbedachtes oder durch Vibrationen ausgelöstes Öffnen des Spanners ausschließt.

Außerdem bieten diese Verschlussspanner die Möglichkeit der Einhandbedienung.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Größe:
320
Form:
TG - mit Zuganker, mit Gegenhalter, Zuganker mit Öse
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.383 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, verschlussspanner gr. 320, Edelstahl Spanner, Kniehebelspanner, Schnellspanner, Schnellspanner mit Sicherheitsverriegelung, Spannverschluss, Spannverschlüsse, Verschlussspanner Edelstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2-NI
ab € 25,78*
Ähnlich
Otto Ganter
851.1-160-T3-NI
ab € 27,01*
Ähnlich
Otto Ganter
852-1700-T2-NI
ab € 122,50*
Ähnlich
Otto Ganter
853-160-T5
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.