Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Verschlussspanner mit Verriegelung (GN 853-700-TG-NI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-853-700-TG-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     853-700-TG-NI
EAN/GTIN:
     4045525796676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
verschlussspanner ganter

Die Edelstahl-Verschlussspanner GN 853 sind mit einer Verriegelungsmechanik versehen, die ein unbedachtes oder durch Vibrationen ausgelöstes Öffnen des Spanners ausschließt.

Außerdem bieten diese Verschlussspanner die Möglichkeit der Einhandbedienung.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Größe:
700
Form:
TG - mit Zuganker, mit Gegenhalter, Zuganker mit Öse
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.880 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, Edelstahl Spanner, Kniehebelspanner, Schnellspanner, Schnellspanner mit Sicherheitsverriegelung, Spannverschluss, Spannverschlüsse, Verschlussspanner Edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2-NI
ab € 25,70*
Ähnlich
Otto Ganter
851.1-160-T3-NI
ab € 26,97*
Ähnlich
Otto Ganter
852-1700-T2-NI
ab € 122,48*
Ähnlich
Otto Ganter
853-160-T5
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.