Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Verschlussspanner mit Verriegelung (GN 853-700-TT-NI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-853-700-TT-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     853-700-TT-NI
EAN/GTIN:
     4045525796737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
verschlussspanner ganter

Die Edelstahl-Verschlussspanner GN 853 sind mit einer Verriegelungsmechanik versehen, die ein unbedachtes oder durch Vibrationen ausgelöstes Öffnen des Spanners ausschließt.

Außerdem bieten diese Verschlussspanner die Möglichkeit der Einhandbedienung.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Größe:
700
Form:
TT - mit Zuganker, mit Gegenhalter, Zuganker mit T-Stück
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.840 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, Edelstahl Spanner, Kniehebelspanner, Schnellspanner, Schnellspanner mit Sicherheitsverriegelung, Spannverschluss, Spannverschlüsse, Verschlussspanner Edelstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2-NI
ab € 25,77*
Ähnlich
Otto Ganter
851.1-160-T3-NI
ab € 27,11*
Ähnlich
Otto Ganter
852-1700-T2-NI
ab € 122,26*
Ähnlich
Otto Ganter
853-160-T5
ab € 23,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.