Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Rohrklemmverbinder
>
Fußklemmhalter
>
Artikel
Fuß-Klemmverbinder, Kunststoff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-86-B60,3-D
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
86-B60,3-D
EAN/GTIN:
4045525700062
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmhalter
Fuß-Klemmverbinder
Fußklemmhalter
Fußklemmverbinder
Fuß-Klemmverbinder, Kunststoff
Weitere Informationen:
Bohrung d:
B 60,3
Form:
D - Befestigung mit Langlöchern
Werkstoff:
PA - Kunststoff
für Rohr-Außen-Ø:
60.3
handelsübliche Bezeichnung in Zoll:
2 "
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.335 kg
... >
3.7 Verbinden, Aufbauen mit Klemm- und Verbindungselementen
>
Komponenten für Fördersysteme
>
GN 86 Fuß-Klemmverbinder, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
fußklemmhalter kunststoff
,
fuß klemmhalter
,
ganter fussklemmhalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fuß-Klemmverbinder, Aluminium
Otto Ganter
163-B20-50-2-SW
ab € 9,93*
Ähnlich
Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff
Otto Ganter
87-B42,4-D
ab € 9,40*
Ähnlich
Winkel-Klemmverbinder, Kunststoff
Otto Ganter
81-B42,4-B42,4
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen