Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzabdeckungen, für Kraftspanner GN 864


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-864.1-32-ES
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     864.1-32-ES
EAN/GTIN:
     4045525552081
Suchbegriffe:
Kraftspannerschutzabdeckungen
Schutzabdeckungen für Kraftspanner
schutzabdeckungen für kraftspanner
Schutzabdeckungen GN 864.1 sind für Kraftspanner GN 864 ausgelegt und schützen den Spannmechanismus, durch das Abdecken der Kraftspanner-Rückseite, gegen eindringenden Schmutz. Die Ausführung FG ist mit einer aus Polytetrafluorethylen (PTFE) bestehenden Antihaftbeschichtung zum Schutz vor Schweißspritzern und Korrosion ausgestattet. Zylinderschrauben und Zentrierbuchsen gehören zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
s:
32
Oberfläche:
ES - eloxiert, schwarz
Werkstoff:
AL - Aluminium
für Kraftspanner GN 864 Größe:
20
d1:
M 5
d2:
7
d3:
5.5
d4:
7
d5:
9
l1:
76
l2:
5
l3:
10
l4:
15.5
l5:
2.1
m1:
22
m2:
17
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.056 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
864-20-BL-NC
ab € 337,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.