Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftspanner, pneumatisch, zum zentrischen Spannen (GN 866-20-BC-NC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-866-20-BC-NC
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     866-20-BC-NC
EAN/GTIN:
     4045525729117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftspanner
kraftspanner ganter
kraftspanner

Bei Kraftspannern GN 866 sind die Spannkräfte FS an den Spannarmen nach innen gerichtet.

Das max. Spannmoment wird in der Endstellung des Spannarmes erreicht. Deshalb sollte der Spannvorgang möglichst nahe dieser Position stattfinden.

Weitere Informationen:
Größe:
20
Form:
BC - 2 Spannarme vertikal zum zentrischen Spannen
Oberfläche:
NC - chemisch vernickelt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.650 kg
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikspanner, Signal-Feedback
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,43*
€ 531,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,58*
€ 515,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,36*
€ 477,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,07*
€ 468,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,73*
€ 445,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
873-28
ab € 55,43*
Ähnlich
Otto Ganter
893.1
ab € 106,93*
Ähnlich
Otto Ganter
893.2
ab € 106,24*
Ähnlich
Otto Ganter
893.3
ab € 108,93*
Ähnlich
Otto Ganter
870-7
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.