Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbackenhalter, Gegenhalter (GN 869.2-32-P-NC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-869.2-32-P-NC
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     869.2-32-P-NC
EAN/GTIN:
     4045525729827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftspanner-Gegenhalter
Kraftspanner-Spannbackenhalter

Die Spannbackenhalter GN 869.2 wurden für die Kraftspanner GN 865 konzipiert.

Spannbackenhalter sind durch die Zentrierbuchsen auf dem Spannarm ebenso präzise positioniert, wie Spannbacken GN 872 auf dem Halter.

Zylinderschrauben und Zentrierbuchsen gehören zum Lieferumfang.

Weitere Informationen:
Breite s:
32
Form:
P - Spannbacken parallel zum Spannarm
Oberfläche:
NC - chemisch vernickelt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.150 kg
Weitere Suchbegriffe: Kraftspanner, Pneumatikspanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
871-30
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.